DIN471 A 29X1.5 1.4122 Sicherungsring für Wellen

Sicherungsringe für Wellen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CIRE29A9750
Rubix:526796
Hersteller:0471229
EAN:4043377039750
DIN471 A 29X1.5 1.4122 Sicherungsring für Wellen
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser26,9 mm
Außendurchmesser29 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN471 A 29X1.5 1.4122 Sicherungsring für Wellen


Sicherungsring für Wellen
Sicherungsringe für Wellen A1 29X
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser26,9 mm
Außendurchmesser29 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Stärke1,5 mm
Typsicherungsringe für bäume
NormDIN 471
78,07 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
92,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Innendurchmesser

26,9 mm

Außendurchmesser

29 mm