Referenzen
Spartex:CIRI34/100
Rubix:3630267
Hersteller:000472.00000.9340.000
EAN:4043952088173


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 34X1.5 FST PH K Sicherungsring für Bohrungen
Sicherungsringe für Löcher D.34 Federstahl DIN 472 Boitage = 100p
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 34 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1,5 mm |
| Norm | DIN 472 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,09 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
16,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
34 mm
Außendurchmesser
37 mm