Referenzen
Spartex:CIRI135
Rubix:527050
Hersteller:000472.00000.1350.000
EAN:4043952087497


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 135 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 142 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 135X4 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 135 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 84 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 135 mm |
| Außendurchmesser | 142 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 4 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,10 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
44,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
135 mm
Außendurchmesser
142 mm