Referenzen
Spartex:CIRI90
Rubix:527027
Hersteller:000472.00000.0900.000
EAN:4043952087305


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 90X3 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 90 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1550 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 3 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
90 mm