Referenzen
Spartex:CIRE270
Rubix:526935
Hersteller:000471.00000.2700.000
EAN:4043952085448


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 255,78 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 270X5 FST PH Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 270 x 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 375 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 255,78 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 5 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
255,78 mm
Außendurchmesser
270 mm