MS 3180 (AKN) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube
SICHERUNGSBLECHE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
AKN from MECALINE:MS3180-AKN
Rubix:3054409
Hersteller:891373
EAN:4055953081800

Dokumente
Produktdetails : MS 3180 (AKN) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube
NUTMUTTERN UND SICHERUNGEN werden zum Ein- und Ausbau sowie zur Befestigung von Wälzlagern und anderen Maschinenteilen verwendet. Mit Hilfe von Nutmuttern werden Wälzlager auf den kegeligen Sitz einer Welle oder Spannhülse befestigt. Muttern dienen zur Sicherung/Befestigung des Lagers auf Wellen und Spannhülsen (außer Abdrückmuttern). Sie werden mit Sicherungen (MB, MBL oder MS) gegen Lösen gesichert.
Sicherungsbügel mit Sechskantschraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Höhe | 15 mm |
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 0,082 kg |
| Serie | ms31 |
| Innenbreite | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage