3510011195 Sicherheitswasserschlauch PVC, leuchtorange, 12,5x2,75mm, 50
SicherheitswasserschlauchPVC
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:3510011195
Rubix:3658995
Hersteller:4063726008626
EAN:4063726008626
Produktdetails : 3510011195 Sicherheitswasserschlauch PVC, leuchtorange, 12,5x2,75mm, 50
• 4-schichtiger Aufbau
• Leuchtorange-fluoreszierendes Außenmantel
• Hohe Druckbeständigkeit
• Formstabil durch Kreuzgewebe
• Abriebfeste und UV-beständige Schlauchdecke
• Cadmiumfrei
• Zur Wasserversorgung
• Für Reinigungsarbeiten in Industrie und Handwerk, Kommunalbetrieben, Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft, Gärtnereien und Haushalt
• Seele: Weich-PVC, schwarz
• Einlage: Polyester-Kreuzgewebe, PVC-Zwischenschicht
• Decke: Soft-PVC, fluoreszierend orange
• Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C
• Leuchtorange-fluoreszierendes Außenmantel
• Hohe Druckbeständigkeit
• Formstabil durch Kreuzgewebe
• Abriebfeste und UV-beständige Schlauchdecke
• Cadmiumfrei
• Zur Wasserversorgung
• Für Reinigungsarbeiten in Industrie und Handwerk, Kommunalbetrieben, Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft, Gärtnereien und Haushalt
• Seele: Weich-PVC, schwarz
• Einlage: Polyester-Kreuzgewebe, PVC-Zwischenschicht
• Decke: Soft-PVC, fluoreszierend orange
• Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,5 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,19 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

