229.01-3.5 Sicherheitsventil, Messing, G 1/2, Ansprechdruck 3,5 bar
Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:229.01-3,5
Rubix:342526
Hersteller:104819
EAN:4047322051804



Dokumente
Produktdetails : 229.01-3.5 Sicherheitsventil, Messing, G 1/2, Ansprechdruck 3,5 bar
VOLLHUB-SICHERHEITSVENTIL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 225 g |
|---|---|
| Typ | sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | g 1/2 |
| Durchsatz | 311500 l/h |
| Verbindung | g 1/2 |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 26 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
