229.02-2.3 Sicherheitsventil, Messing, G 3/4, Ansprechdruck 2,3 bar
Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:229.02-2,3
Rubix:342572
Hersteller:104871
EAN:4047322052269



Dokumente
Produktdetails : 229.02-2.3 Sicherheitsventil, Messing, G 3/4, Ansprechdruck 2,3 bar
Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 3/4, SW 32, Ansprechdruck 1 barFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 379 g |
|---|---|
| Typ | sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | gewinde |
| Durchsatz | 110 l/h |
| Verbindung | g 3/4 |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 26 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
