Unisex-Sicherheitsstiefel Jalas 1378-40, EU Schuhgröße: 40 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Leder
Sicherheitsstiefel JALAS 1378 HEAVY DUTY
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Jalas:1378-40
Rubix:2500215
EAN:6408487506277
Dokumente
Produktdetails : 1378-40 S3 SRC CI HRO Sicherheitsstiefel JALAS HEAVY DUTY
Der JALAS® HEAVY DUTY 1378 ist ein hochleistungsfähiger Winter-Sicherheitsstiefel, entwickelt für maximalen Schutz in kalten, rutschigen oder anspruchsvollen Umgebungen. Komplett gefüttert und mit modernster Technologie ausgestattet, vereint er Wärmeisolierung, Robustheit und höchste Sicherheit. Dank seiner außergewöhnlichen Rutschfestigkeit und langlebigen Konstruktion ist er die erste Wahl für Profis, die unter extremen Bedingungen arbeiten.
Eigenschaften:
Speziell für winterliche und rutschige Bedingungen konzipiert, kombiniert der JALAS® HEAVY DUTY 1378 hochwertige Materialien mit einer durchdachten Verarbeitung für optimalen Schutz. Das PU-beschichtete Leder sorgt für Wasserbeständigkeit, während das Kunstfellfutter in Kombination mit der 3M™ Thinsulate™-Isolierung Wärme speichert, ohne den Schuh zu beschweren. Die Composite-Schutzkappe und die durchtrittsichere Stahlzwischensohle schützen zuverlässig vor Stößen und scharfen Gegenständen. Die Vibram® Arctic Grip-Laufsohle bietet einen hervorragenden Halt auf öligen oder vereisten Oberflächen. PORON® XRD®-Schutzzonen absorbieren Stöße effektiv, während das Ergothan-Dämpfungssystem Ermüdung vorbeugt. Mit seitlichem Reißverschluss und Schnürung lässt sich der Schuh bequem und sicher anpassen.
Spezifikationen:
• Typ: Stiefel/Halbstiefel
• Untertyp: Sicherheitsschuhe
• Kategorie: Kat. II
• Modell: Winter
• Obermaterial: PU-beschichtetes Leder
• Laufsohle: Vibram® Arctic Grip Gummi
• Durchtrittschutz: Stahl
• Innensohle: JALAS 8245 FX2 ThermAL
• Zehenkappe: Composite
• Besonderheit: antistatisch, ESD
• Verschluss: Schnürung + Reißverschluss
• Schnürsenkellänge: 160 cm
• Laufsohle: öl- und hitzebeständig
• Stoßdämpfungssystem: Ergothan
• Zehenverstärkung: ProNose
• Vollständig mit Kunstfell gefüttert
Normen:
Der JALAS® HEAVY DUTY 1378 erfüllt die Normen EN ISO 20345 S3, SRC, CI, HRO sowie DGUV 112-191:
• EN ISO 20345 S3: Schutz vor Quetschungen, Durchtritt, Flüssigkeiten und Abrieb
• SRC: Maximale Rutschfestigkeit auf Keramik- und Stahlböden
• CI: Zertifizierte Kälteisolierung
• HRO: Hitzebeständige Laufsohle bei Kontaktwärme
• DGUV 112-191: Zulassung für orthopädische Einlagen
Markeninformationen:
JALAS® ist eine Marke von Ejendals, einem schwedischen Unternehmen, welches 1949 gegründet wurde und sich auf den Schutz von Händen und Füßen spezialisiert hat. Die Marke ist bekannt für ihre technische Expertise und entwickelt innovative Sicherheitsschuhe, die Unfälle verhindern und Komfort bieten. JALAS® steht für skandinavische Qualität, ergonomisches Design und den Einsatz modernster Materialien, ideal für anspruchsvolle Branchen wie die Industrie, das Bauwesen und die Logistik.
Eigenschaften:
Speziell für winterliche und rutschige Bedingungen konzipiert, kombiniert der JALAS® HEAVY DUTY 1378 hochwertige Materialien mit einer durchdachten Verarbeitung für optimalen Schutz. Das PU-beschichtete Leder sorgt für Wasserbeständigkeit, während das Kunstfellfutter in Kombination mit der 3M™ Thinsulate™-Isolierung Wärme speichert, ohne den Schuh zu beschweren. Die Composite-Schutzkappe und die durchtrittsichere Stahlzwischensohle schützen zuverlässig vor Stößen und scharfen Gegenständen. Die Vibram® Arctic Grip-Laufsohle bietet einen hervorragenden Halt auf öligen oder vereisten Oberflächen. PORON® XRD®-Schutzzonen absorbieren Stöße effektiv, während das Ergothan-Dämpfungssystem Ermüdung vorbeugt. Mit seitlichem Reißverschluss und Schnürung lässt sich der Schuh bequem und sicher anpassen.
Spezifikationen:
• Typ: Stiefel/Halbstiefel
• Untertyp: Sicherheitsschuhe
• Kategorie: Kat. II
• Modell: Winter
• Obermaterial: PU-beschichtetes Leder
• Laufsohle: Vibram® Arctic Grip Gummi
• Durchtrittschutz: Stahl
• Innensohle: JALAS 8245 FX2 ThermAL
• Zehenkappe: Composite
• Besonderheit: antistatisch, ESD
• Verschluss: Schnürung + Reißverschluss
• Schnürsenkellänge: 160 cm
• Laufsohle: öl- und hitzebeständig
• Stoßdämpfungssystem: Ergothan
• Zehenverstärkung: ProNose
• Vollständig mit Kunstfell gefüttert
Normen:
Der JALAS® HEAVY DUTY 1378 erfüllt die Normen EN ISO 20345 S3, SRC, CI, HRO sowie DGUV 112-191:
• EN ISO 20345 S3: Schutz vor Quetschungen, Durchtritt, Flüssigkeiten und Abrieb
• SRC: Maximale Rutschfestigkeit auf Keramik- und Stahlböden
• CI: Zertifizierte Kälteisolierung
• HRO: Hitzebeständige Laufsohle bei Kontaktwärme
• DGUV 112-191: Zulassung für orthopädische Einlagen
Markeninformationen:
JALAS® ist eine Marke von Ejendals, einem schwedischen Unternehmen, welches 1949 gegründet wurde und sich auf den Schutz von Händen und Füßen spezialisiert hat. Die Marke ist bekannt für ihre technische Expertise und entwickelt innovative Sicherheitsschuhe, die Unfälle verhindern und Komfort bieten. JALAS® steht für skandinavische Qualität, ergonomisches Design und den Einsatz modernster Materialien, ideal für anspruchsvolle Branchen wie die Industrie, das Bauwesen und die Logistik.
Stärken
• Hervorragende Wärmeisolierung dank Thinsulate™ und Kunstfell
• Optimale Rutschfestigkeit auf glatten Oberflächen durch Vibram® Arctic Grip
• Stoßschutz durch Composite-Kappe und PORON® XRD®-Verstärkungen
• Hitzebeständig, ölresistent und durchtrittsicher für maximale Langlebigkeit
• Lang anhaltender Komfort dank Ergothan-Dämpfungssystem
• Schnelles An- und Ausziehen dank Schnürung und seitlichem Reißverschluss
• Optimale Rutschfestigkeit auf glatten Oberflächen durch Vibram® Arctic Grip
• Stoßschutz durch Composite-Kappe und PORON® XRD®-Verstärkungen
• Hitzebeständig, ölresistent und durchtrittsicher für maximale Langlebigkeit
• Lang anhaltender Komfort dank Ergothan-Dämpfungssystem
• Schnelles An- und Ausziehen dank Schnürung und seitlichem Reißverschluss
Anwendungen
Der JALAS® HEAVY DUTY 1378 eignet sich perfekt für Arbeiten im Außenbereich auf rutschigen Untergründen, in kalten Zonen oder in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Besonders empfohlen wird er für das Bauwesen, Außeninstandhaltung, Logistik in Kühlhäusern, Winterbaustellen oder industrielle Standorte mit extremen Bedingungen. Seine robuste Konstruktion garantiert eine zuverlässige und langlebige Performance, selbst unter härtesten Einsatzbedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 40 |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
197,54 € exkl. MwSt.
/ Paar
235,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
40