XT 510 GTX S3 W10 GR.42 Stiefel Gore Tex Extraguard Stahlkappe black yellow
Sicherheitssneaker A420 ESD S1
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:78400 42
Rubix:3311306
Hersteller:78400 42
EAN:4043692245713

Produktdetails : XT 510 GTX S3 W10 GR.42 Stiefel Gore Tex Extraguard Stahlkappe black yellow
Der neue Atlas Damen Sneaker A 420 ESD, leicht, flexibel und topmodisch. Antistatisch zwischen 7,5 x 10,5 – 3,5 x 10,7 Ohm. Weiches Vollnarben-Nubukleder. Aktiv-X-Innenfutter. Klima-Komfort-Einlegesohle. Atlas-Dämpfungssystem. Sneaker-Laufsohlentechnologie. Arbeitsschuh Arbeitsschuhe.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Metallfrei | nein |
| Mittelfußschutz | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,15 € exkl. MwSt.
/ Paar
171,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage