GTX 745 GORETEX S3 W12 GR.49 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black
Sicherheitsschuhe S3 GTX 745 Gore-Tex
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:82112 S3 49
Rubix:3313204
Hersteller:82112 49
EAN:4043692170398

Produktdetails : GTX 745 GORETEX S3 W12 GR.49 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black
Stärken
• EN ISO 20345 S3 CI SRC
• Gore-Tex® Funktionsinnenfutter
• Wasserdichtes Leder
• Zehenschutzkappe
• 3D-Dämpfungssystem
• XP metallfreier Eindringschutz
• Großes Stollenprofil
• W12 verfügbar
• Geeignet für orthopädische Einlegesohlen
• ICE-AGE Outdoor-Sohlentechnik
• Gore-Tex® Funktionsinnenfutter
• Wasserdichtes Leder
• Zehenschutzkappe
• 3D-Dämpfungssystem
• XP metallfreier Eindringschutz
• Großes Stollenprofil
• W12 verfügbar
• Geeignet für orthopädische Einlegesohlen
• ICE-AGE Outdoor-Sohlentechnik
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 49 |
| Hauptmaterial | leder |
| Wasserdicht | ja |
| Sohlenart | ice-age outdoor |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Werkstoff | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,26 € exkl. MwSt.
/ Paar
185,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
49