Sicherheitsschuhe Unisex GISS 865157, EU Schuhgröße: 38 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Hoch
Sicherheitsschuhe Colima S3 SRC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:865157
Rubix:2861170
EAN:3660338195433

Dokumente
Produktdetails : 865157 COLIMA S3 GR. 38 SCHWARZ Stiefel Volleder PU Überkappe Verbundkappe SRC
Norm: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Schaft aus Vollnarben-Büffelleder.
Futter aus atmungsaktivem Netzgewebe. Verstärkte PU- Zehenkappe aus Verbundstoff. Nicht-metallische Anti-Perforationssohle.
Außensohle aus PU/PU doppelter Dichte mit 200-Joule-Schutzkappe, konform mit EN ISO-Norm 20345: 2011
Gewicht: 604 g*
STÄRKEN
Leichter Schuh dank der Komposit-Zehenschutzkappe und der antiperforierten Textilsohle.
Rutschfeste Sohle auf Keramik- und Stahlböden.
Reflektierende Retro-Einfassung an der Ferse.
Antistatische Außensohle.
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle.
Energieaufnahme durch die Ferse.
Schaft aus Vollnarben-Büffelleder.
Futter aus atmungsaktivem Netzgewebe. Verstärkte PU- Zehenkappe aus Verbundstoff. Nicht-metallische Anti-Perforationssohle.
Außensohle aus PU/PU doppelter Dichte mit 200-Joule-Schutzkappe, konform mit EN ISO-Norm 20345: 2011
Gewicht: 604 g*
STÄRKEN
Leichter Schuh dank der Komposit-Zehenschutzkappe und der antiperforierten Textilsohle.
Rutschfeste Sohle auf Keramik- und Stahlböden.
Reflektierende Retro-Einfassung an der Ferse.
Antistatische Außensohle.
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle.
Energieaufnahme durch die Ferse.
Stärken
Sicherheit zu einem besseren Preis.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 38 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | nein |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,56 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
EU Schuhgröße
38