TX 575 S3 S3 W10 GR.39 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black royal blue
Sicherheitsschuh TX 575 S3
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:5700 39
Rubix:3314037
Hersteller:5700 39
EAN:4043692023021

Produktdetails : TX 575 S3 S3 W10 GR.39 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black royal blue
TX 575, Weite 10, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoch, durchtrittsichere Zwischensohle, wasserdichtes Leder, XN-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, Klettverschluss, geeignet für orthopädische Einlagen
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,24 € exkl. MwSt.
/ Paar
120,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
39