TX 460 ESD S2 W12 GR.44 Halbschuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Sicherheitsschuh TX 460 S2 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:82412 S2 44
Rubix:1543349
Hersteller:82412-44
EAN:4043692068176

Produktdetails : TX 460 ESD S2 W12 GR.44 Halbschuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
TX 460, Weite 12, EN ISO 20345 S2 SRC, Niedrig, Wasserdichtes Leder, MPU Light-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz, Sicherheitsreflektoren
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 44 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,33 € exkl. MwSt.
/ Paar
119,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
44