Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 59312 S3 42, EU Schuhgröße: 42 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Hoch
Sicherheitsschuh SL 9845 XP Boa ESD S3 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:59312 S3 42
Rubix:2778276
Hersteller:59312-42
EAN:4043692317601

Produktdetails : SL 9845 XP BOA ESD S3 W12 GR.42 kn Sischuh Waterproof-Glattleder alu-tec Aluminiumkappe
SL 9845 XP® Boa® | ESD, Breite 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoch, alu-tec® Aluminiumkappe, XP – Metallfreier Penetrationsschutz, Wasserdichtes Leder, MPU Light-Sohlentechnologie, Boa® Closure System, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,21 € exkl. MwSt.
/ Paar
131,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
EU Schuhgröße
42