ESD-Schuh Atlas 29413 S1 46, EU Schuhgröße: 46 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Sicherheitsschuh SL 40 Blau ESD S1
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:29413 S1 46
Rubix:3308636
Hersteller:29413-46
EAN:4043692279633

Produktdetails : SL 40 ESD S1 W13 GR.46 Halbschuh SportLine alu tec Alukappe black royal blue
Atlas Sicherheitsschuh SL 40 blue ESD mit Sportline-Obermaterial und alu-tec® Aluminiumkappe. Mit 3D-Dämpfungssystem, clima-stream®-Konzept. Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm. Carbonfaserverstärkter Zehenschutz. MPU Light-Sohlentechnologie. W13 + W14 erhältlich. Geeignet für orthopädische Einlagen.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 46 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyethylen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,83 € exkl. MwSt.
/ Paar
117,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen