SL 205 XP ESD S1P W12 GR.41 Halbschuh SportLine alu tec Alukappe black neon green
Sicherheitsschuh SL 205 Green ESD S1P W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:29812 1P 41
Rubix:3313406
EAN:4043692273266

Produktdetails : SL 205 XP ESD S1P W12 GR.41 Halbschuh SportLine alu tec Alukappe black neon green
SL 205 XP green | ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S1P SRC, Niedrig, alu-tec® Aluminiumkappe, XP - Metallfreie Durchtrittsicherung, Sportline Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz, clima-stream® Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1p |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Sekundäre Farbe | grün |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,16 € exkl. MwSt.
/ Paar
106,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
41