1538-36 S3 SRC CI HRO HI Sicherheitsschuh JALAS TERRA
Sicherheitsschuh JALAS 1538 TERRA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Jalas:1538-36
Rubix:2500334
EAN:6408487502101




Dokumente
Produktdetails : 1538-36 S3 SRC CI HRO HI Sicherheitsschuh JALAS TERRA
Der JALAS® GRAN PREMIO 1538 TERRA ist ein niedriger Sicherheitsschuh der Klasse S3, der speziell für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Mit seiner robusten, hitze- und ölbeständigen Nitril-Gummisohle sowie einem Aluminium-Zehenschutz und durchtrittsicherer Stahlsohle bietet er optimalen Schutz und besten Komfort über den gesamten Arbeitstag hinweg.
Eigenschaften:
Der JALAS® 1538 TERRA überzeugt durch eine breite Passform für erhöhte Stabilität und ganztägigen Tragekomfort. Das Obermaterial aus PU-beschichtetem Leder schützt zuverlässig vor Wasser und äußeren Einflüssen. Das fortschrittliche Ergothan-Dämpfungssystem in Kombination mit zwei stoßabsorbierenden Zonen aus PORON® XRD® reduziert Druckspitzen auf den Fuß und beugt Ermüdung vor. Der ProNose-Zehenschutz verlängert die Lebensdauer des Schuhs, indem er die besonders beanspruchte Zehenpartie verstärkt. Die Laufsohle aus hitzebeständigem Nitril-Gummi hält Temperaturen von bis zu 300 °C stand und sorgt für hervorragenden Halt – auch auf öligen oder rutschigen Untergründen.
Technische Daten:
• Produkttyp: Sicherheitshalbschuh S3
• Zehenschutz: Aluminium
• Durchtrittschutz: Stahl
• Laufsohle: Öl- und hitzebeständiger Nitrilkautschuk
• Zwischensohle: PU (Polyurethan)
• Einlegesohle: JALAS 8103 FX2 Pro-X mit doppelter Stoßdämpfung
• Verschluss: Schnürung (100 cm)
• Gewicht (Größe 42): ca. 1,29 kg pro Paar
Normen:
Der Sicherheitsschuh JALAS® 1538 TERRA erfüllt die folgenden Normen und Anforderungen:
• EN ISO 20345:2011 – Schutzklasse S3, Zusatzanforderungen: SRC, CI, HRO, HI
• IEC 61340-5-1 – ESD-konform für elektrostatisch sensible Bereiche
Informationen zur Marke:
JALAS® steht seit 1916 für herausragende Qualität im Bereich Sicherheits- und Berufsschuhe. Seit 2008 gehört die Marke zum schwedischen PSA-Spezialisten Ejendals, der auf hochwertige Schutzlösungen für Hände und Füße spezialisiert ist. Mit dem Ziel, Arbeitsunfälle zu minimieren, vereint Ejendals in seinen Produkten Sicherheit, Ergonomie und Langlebigkeit. JALAS® ist weltweit für seine innovationsgetriebenen Lösungen und kompromisslose Produktqualität bekannt – eine Top-Wahl für professionelle Anwender.
Eigenschaften:
Der JALAS® 1538 TERRA überzeugt durch eine breite Passform für erhöhte Stabilität und ganztägigen Tragekomfort. Das Obermaterial aus PU-beschichtetem Leder schützt zuverlässig vor Wasser und äußeren Einflüssen. Das fortschrittliche Ergothan-Dämpfungssystem in Kombination mit zwei stoßabsorbierenden Zonen aus PORON® XRD® reduziert Druckspitzen auf den Fuß und beugt Ermüdung vor. Der ProNose-Zehenschutz verlängert die Lebensdauer des Schuhs, indem er die besonders beanspruchte Zehenpartie verstärkt. Die Laufsohle aus hitzebeständigem Nitril-Gummi hält Temperaturen von bis zu 300 °C stand und sorgt für hervorragenden Halt – auch auf öligen oder rutschigen Untergründen.
Technische Daten:
• Produkttyp: Sicherheitshalbschuh S3
• Zehenschutz: Aluminium
• Durchtrittschutz: Stahl
• Laufsohle: Öl- und hitzebeständiger Nitrilkautschuk
• Zwischensohle: PU (Polyurethan)
• Einlegesohle: JALAS 8103 FX2 Pro-X mit doppelter Stoßdämpfung
• Verschluss: Schnürung (100 cm)
• Gewicht (Größe 42): ca. 1,29 kg pro Paar
Normen:
Der Sicherheitsschuh JALAS® 1538 TERRA erfüllt die folgenden Normen und Anforderungen:
• EN ISO 20345:2011 – Schutzklasse S3, Zusatzanforderungen: SRC, CI, HRO, HI
• IEC 61340-5-1 – ESD-konform für elektrostatisch sensible Bereiche
Informationen zur Marke:
JALAS® steht seit 1916 für herausragende Qualität im Bereich Sicherheits- und Berufsschuhe. Seit 2008 gehört die Marke zum schwedischen PSA-Spezialisten Ejendals, der auf hochwertige Schutzlösungen für Hände und Füße spezialisiert ist. Mit dem Ziel, Arbeitsunfälle zu minimieren, vereint Ejendals in seinen Produkten Sicherheit, Ergonomie und Langlebigkeit. JALAS® ist weltweit für seine innovationsgetriebenen Lösungen und kompromisslose Produktqualität bekannt – eine Top-Wahl für professionelle Anwender.
Stärken
• Höchster Schutz: Aluminiumkappe & durchtrittsichere Stahleinlage
• Perfekter Halt: Gummisohle mit exzellenter Rutschfestigkeit – auch auf schwierigen Untergründen
• Hervorragender Komfort: breite Passform & fortschrittliches Dämpfungssystem
• Langlebiges Design: PU-beschichtetes Leder, wasserabweisend & strapazierfähig
• Extrem temperaturbeständig: Sohle bis 300 °C kontaktbeständig
• Zertifizierte Sicherheit nach modernsten PSA-Standards
• Perfekter Halt: Gummisohle mit exzellenter Rutschfestigkeit – auch auf schwierigen Untergründen
• Hervorragender Komfort: breite Passform & fortschrittliches Dämpfungssystem
• Langlebiges Design: PU-beschichtetes Leder, wasserabweisend & strapazierfähig
• Extrem temperaturbeständig: Sohle bis 300 °C kontaktbeständig
• Zertifizierte Sicherheit nach modernsten PSA-Standards
Anwendungen
Der JALAS® 1538 TERRA ist ideal für den Einsatz in:
• Außeneinsätzen mit instabilen, extremen Bedingungen
• Gefährdeten Zonen mit hohem Risiko für Sohlenperforation – z. B. Baustellen, Fertigungsbereiche
• Körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten wie Instandhaltung, Mechanik, Logistik oder Baugewerbe
• Außeneinsätzen mit instabilen, extremen Bedingungen
• Gefährdeten Zonen mit hohem Risiko für Sohlenperforation – z. B. Baustellen, Fertigungsbereiche
• Körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten wie Instandhaltung, Mechanik, Logistik oder Baugewerbe
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 36 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,86 € exkl. MwSt.
/ Paar
136,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
36