GTX 745 GORETEX S3 W10 GR.46 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe

Sicherheitsschuh GTX 745 Gore-Tex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Atlas:82100 S3 46
Rubix:1543208
Hersteller:82100-46
EAN:4043692138381
GTX 745 GORETEX S3 W10 GR.46 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
EU Schuhgröße46
Hauptmaterialleder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GTX 745 GORETEX S3 W10 GR.46 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe


Gerade im beruflichen Alltag mit hohen körperlichen Ansprüchen und manchmal extremen Lasten spielt das richtige Schuhwerk eine wichtige Rolle. Einflüsse wie Kälte und Nässe von außen sowie Feuchtigkeit von innen werden durch den Kälteschutz, die Wasserbeständigkeit und die Atmungsaktivität wirksam bekämpft. Auf diese Weise wird die Produktivität beibehalten und die Abwesenheit aufgrund von Krankheit minimiert.

Stärken

• Hohe Sicherheitsschuhe nach EN ISO 2345 S3 CI
• XP-Zwischensohle
• Obere Kappe
• Alu-tec Aluminiumschuhspitzen
• Wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex
• Spezielles braunes wasserdichtes Leder

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
EU Schuhgröße46
Hauptmaterialleder
Wasserdichtja
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
Werkstoffleder
109,76 exkl. MwSt.
/ Paar
130,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße

46