GTX 745 GORETEX S3 W10 GR.42 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Sicherheitsschuh GTX 745 Gore-Tex
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:82100 S3 42
Rubix:1543228
Hersteller:82100-42
EAN:4043692138343

Produktdetails : GTX 745 GORETEX S3 W10 GR.42 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Gerade im beruflichen Alltag mit hohen körperlichen Ansprüchen und manchmal extremen Lasten spielt das richtige Schuhwerk eine wichtige Rolle. Einflüsse wie Kälte und Nässe von außen sowie Feuchtigkeit von innen werden durch den Kälteschutz, die Wasserbeständigkeit und die Atmungsaktivität wirksam bekämpft. Auf diese Weise wird die Produktivität beibehalten und die Abwesenheit aufgrund von Krankheit minimiert.
Stärken
• Hohe Sicherheitsschuhe nach EN ISO 2345 S3 CI
• XP-Zwischensohle
• Obere Kappe
• Alu-tec Aluminiumschuhspitzen
• Wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex
• Spezielles braunes wasserdichtes Leder
• XP-Zwischensohle
• Obere Kappe
• Alu-tec Aluminiumschuhspitzen
• Wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex
• Spezielles braunes wasserdichtes Leder
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 42 |
| Hauptmaterial | leder |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Werkstoff | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,22 € exkl. MwSt.
/ Paar
154,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
42