GTX 563 XP S3 W12 GR.42 Halbschuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Sicherheitsschuh GTX 563 XP S3 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:19212 S3 42
Rubix:2778404
EAN:4043692201139

Produktdetails : GTX 563 XP S3 W12 GR.42 Halbschuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
GTX 563 2.0, Breite 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Niedrig, XP – Metallfreier Durchstichschutz, Wasserdichtes Leder, MPU Light-Sohlentechnologie, Gore-Tex®-Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, Für orthopädische Einlagen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,33 € exkl. MwSt.
/ Paar
131,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
42