Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 86400 S1 42, EU Schuhgröße: 42 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Sicherheitsschuh Ergo-Med CF 4 Blueline S1
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:86400 S1 42
Rubix:1543446
EAN:4043692174075

Produktdetails : ERGOMED 2000 ESD S1 W10 GR.42 Halbschuh SportLine-Obermaterial Stahlkappe
ERGO-MED CF 4 blueline, Breite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Niedrig, MPU Light-Sohlentechnologie, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz, Sicherheitsreflektoren, clima-stream®-Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,88 € exkl. MwSt.
/ Paar
115,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
42