Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 95614 S3 38, EU Schuhgröße: 38 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Hoch
Sicherheitsschuh Ergo-Med 500 Blueline S3 W14
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:95614 S3 38
Rubix:3312339
EAN:4043692231105

Produktdetails : ERGOMED 500 ESD S3 W14 GR.38 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black
ERGO-MED 500 blueline, Weite 14, Breite 14, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoch, Stahlkappe, durchtrittsichere Zwischensohle, wasserfestes Leder, Outdoor-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, Schutzkappe
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 38 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,04 € exkl. MwSt.
/ Paar
140,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
38