DUO SOFT 725 HI HRO S3 W10 GR.41 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Sicherheitsschuh Duo Soft 725 S3
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:3000 S3 41
Rubix:2712455
EAN:4043692027883

Produktdetails : DUO SOFT 725 HI HRO S3 W10 GR.41 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Duo Soft 725 HI1 HRO, Breite 10, EN ISO 20345 S3 SRC HI1 HRO, Hoch, Stahlkappe, durchstichsichere Zwischensohle, wasserdichtes Leder, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, für orthopädische Einlagen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,68 € exkl. MwSt.
/ Paar
100,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen