CL GX 350 ESD S1 W10 GR.42 Dasandale CLEANLINE-Oberm: geruchs/bakterienhem Stahlkappe
Sicherheitsschuh CL GX 350 S1
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:48400 S1 42
Rubix:1542979
EAN:4043692159102

Produktdetails : CL GX 350 ESD S1 W10 GR.42 Dasandale CLEANLINE-Oberm: geruchs/bakterienhem Stahlkappe
CL GX 350 | ESD, Breite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandale, SN-Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klettverschluss, Geeignet für orthopädische Einlagen, clima-stream®-Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,80 € exkl. MwSt.
/ Paar
100,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage