CL 570 ESD S2 W10 GR.36 Stiefel geruchs und bakterienhemmend Stahlkappe white
Sicherheitsschuh CL 570 ESD S2
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:87000 S2 36
Rubix:3312166
Hersteller:87000-36
EAN:4043692096391

Produktdetails : CL 570 ESD S2 W10 GR.36 Stiefel geruchs und bakterienhemmend Stahlkappe white
Die CL 570 ESD-Modelle der Clean & White-Serie werden aus hochwertigem, wasserdichtem Leder hergestellt. Die rutschfeste Laufsohle hinterlässt keine Streifen auf empfindlichen Böden. Klettverschluss. Ergotex-Innenfutter. Klima-Komfort-Einlegesohle. PPS-Dämpfungssystem. MPU XN-Sohlentechnologie. Hohes Modell. Arbeitsschuh Arbeitsschuhe.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 36 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s2 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | klettverschluss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,41 € exkl. MwSt.
/ Paar
114,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
36