ALUTEC 62 ESD S2 W12 GR.41 Halbschuh SOFT Nubukleder alu tec Alukappe black royal blue
Sicherheitsschuh Alu-Tec 62 ESD S2 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:15812 S2 41
Rubix:3311399
EAN:4043692331294

Produktdetails : ALUTEC 62 ESD S2 W12 GR.41 Halbschuh SOFT Nubukleder alu tec Alukappe black royal blue
alu-tec 62 | ESD, Breite 12, EN ISO 20345 S2 SRC, Niedrig, alu-tec® Aluminiumkappe, SOFT-Nubukleder, MPU Light-Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, Für orthopädische Einlagen geeignet, clima-stream®-Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,14 € exkl. MwSt.
/ Paar
101,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage