Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 27800 S2 43, EU Schuhgröße: 43 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Sicherheitsschuh Alu-Tec 560 S2
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:27800 S2 43
Rubix:1724878
Hersteller:27800-43
EAN:4043692108001

Produktdetails : ALUTEC 560 ESD S2 W10 GR.43 Halbschuh Waterproofleder alutec Alukappe black royal blue
Die Alu-tec 560 Modelle gehören zu den echten Leichtgewichten unter den Sicherheitsschuhen. Dieser leichte Schuh erhöht den Komfort und bietet höchste Qualität. Alu-tec Aluminiumkappe. Sicherheitsreflektoren. Zehenschutz. Wasserdichtes Leder. Ergotex-Innenfutter. Klima-Komfort-Einlegesohle. PPS-Dämpfungssystem. MPU XN-Sohlentechnologie. Arbeitsschuh Arbeitsschuhe.
ATLAS alu-tec 560 Sicherheitsschuh Gr. 43
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 43 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,68 € exkl. MwSt.
/ Paar
100,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
43