Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VSTF3X20TXEFA2, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 20 mm | Norm: Nicht Standard

Sicherheitsschraube Nippel, metrisches Gewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTF3X20TXEFA2
Rubix:3396827
Hersteller:912323 20
EAN:4043377131546
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser3 mm
Länge20 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9123 M3X20 T10 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechsrund PIN


Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechsrund PIN
Senkkopf-SI Schrauben, ISR + PIN, Metrisches Gewinde A2 3X20 tx 20 pin
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge20 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normnicht standard
Durchmesser, metrischm3
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Festigkeitsklassea2
Abdruckgrößet 20 pin
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,30 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

20 mm

Durchmesser, metrisch

Wählen Sie Varianten (53)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an