Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VSTF3X10TXEFA2, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 10 mm | Norm: Nicht Standard
Sicherheitsschraube Nippel, metrisches Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTF3X10TXEFA2
Rubix:3396825
Hersteller:912323 10
EAN:4043377131485


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9123 M3X10 T10 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechsrund PIN
Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechsrund PIN
Senkkopf-SI Schrauben, ISR + PIN, Metrisches Gewinde A2 3X10 tx 10 pin
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | nicht standard |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Abdruckgröße | t 10 pin |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,30 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
8,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm