Sicherheitsschuhe Unisex Uvex 69368-52, EU Schuhgröße: 52 | Farbe: Schwarz

Sicherheitssandale UVEX 2 trend 69368 ESD

Siehe technische Informationen
Referenzen
Uvex:69368-52
Rubix:2706460
EAN:4031101768687
SANDALE 69368 SW S1 52 PU/PU W11 PP700400052
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße52
Farbeschwarz

Produktdetails : 6936 S1 SRC W11 BLAU-SCHWARZ GR. 52 Sicherheitssandalen uvex 2 trend mit Stahlkappe


Höchster Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag
• Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial (chromallergiker-geeignet)
• Doppelter, individuell anpassbarer Klettverschluss
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Stahlkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Stabilisierende Hinterkappe schützt vor Umknicken
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: blau/schwarz
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für mittlere Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 52

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße52
Farbeschwarz
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,39 exkl. MwSt.
/ Paar
81,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

52
Wählen Sie Varianten (14)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an