Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 22200 1P 49, EU Schuhgröße: 49 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Sicherheitssandale SL 265 XP green 2.0 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:22200 1P 49
Rubix:2708047
EAN:4043692278957

Produktdetails : SL 265 XP ESD S1P W10 GR.49 Sandale SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Für Arbeiten in warmer Umgebung
• Obermaterial mit Lüftungsschlitzen, robuster Klettverschluss
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 265 schwarz/grün, 465 schwarz/blau
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
• Obermaterial mit Lüftungsschlitzen, robuster Klettverschluss
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 265 schwarz/grün, 465 schwarz/blau
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
Größe 49
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 49 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,23 € exkl. MwSt.
/ Paar
119,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
49