BRADY 829872 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Handverletzungen
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:829872
Rubix:2310590
Hersteller:829872
EAN:0754473288105


Technische Zusammenfassung
| Modell | triangolo |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester (b-7541) mit permanentem acrylklebstoff |
Produktdetails : BRADY 829872 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Handverletzungen
Dieser Sicherheitsaufkleber Brady 829872 weist mithilfe des genormten Piktogramms W024 auf die Gefahr von Handquetschungen hin. Er besteht aus laminiertem Polyester und sorgt für eine klare Kennzeichnung von Gefahren an Maschinen und industriellen Anlagen. Die spezielle Klebstoffformulierung ermöglicht eine dauerhafte Haftung auf verschiedenen technischen Untergründen.
Eigenschaften:
Dieses Sicherheitskennzeichen besteht aus einer oberflächenbedruckten Polyesterfolie mit transparenter Laminierung zum Schutz des Motivs. Die dreieckige Form und die glänzende Oberfläche erhöhen die Sichtbarkeit der Sicherheitsbotschaft im Arbeitsumfeld. Der Klebstoff ist speziell für schwer zu beklebende Materialien wie Polypropylen, ABS oder pulverbeschichtete Oberflächen ausgelegt. Das Produkt gewährleistet eine dauerhafte visuelle Warnfunktion zur Vermeidung von Körperverletzungen.
Spezifikationen:
• Breite: 200,00 mm
• Höhe: 173,00 mm
• Stärke: 0,099 mm
• Material: laminiertes Polyester (B-7541)
• Klebstofftyp: permanenter Acrylkleber
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Mindestbetriebstemperatur: -40 °C
• Maximale Betriebstemperatur: 110 °C
• Piktogrammcode: W024
• Herstellerreferenz: 829872
• Farbgebung: Gelb (RAL 1003) und Schwarz
Normen:
Die Konformität mit der Norm ISO 7010 ist gewährleistet und stellt die Übereinstimmung mit internationalen Standards für Sicherheitskennzeichnungen zur Unfallverhütung sicher. Darüber hinaus bestätigt der REACH-SVHC-Status, dass das Produkt gemäß europäischer Gesetzgebung keine besonders besorgniserregenden Stoffe enthält.
Eigenschaften:
Dieses Sicherheitskennzeichen besteht aus einer oberflächenbedruckten Polyesterfolie mit transparenter Laminierung zum Schutz des Motivs. Die dreieckige Form und die glänzende Oberfläche erhöhen die Sichtbarkeit der Sicherheitsbotschaft im Arbeitsumfeld. Der Klebstoff ist speziell für schwer zu beklebende Materialien wie Polypropylen, ABS oder pulverbeschichtete Oberflächen ausgelegt. Das Produkt gewährleistet eine dauerhafte visuelle Warnfunktion zur Vermeidung von Körperverletzungen.
Spezifikationen:
• Breite: 200,00 mm
• Höhe: 173,00 mm
• Stärke: 0,099 mm
• Material: laminiertes Polyester (B-7541)
• Klebstofftyp: permanenter Acrylkleber
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Mindestbetriebstemperatur: -40 °C
• Maximale Betriebstemperatur: 110 °C
• Piktogrammcode: W024
• Herstellerreferenz: 829872
• Farbgebung: Gelb (RAL 1003) und Schwarz
Normen:
Die Konformität mit der Norm ISO 7010 ist gewährleistet und stellt die Übereinstimmung mit internationalen Standards für Sicherheitskennzeichnungen zur Unfallverhütung sicher. Darüber hinaus bestätigt der REACH-SVHC-Status, dass das Produkt gemäß europäischer Gesetzgebung keine besonders besorgniserregenden Stoffe enthält.
Stärken
• Die hohe Klebkraft ermöglicht eine zuverlässige Anbringung auf Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie sowie auf Pulverlacken
• Der große Temperaturbereich erlaubt den Einsatz in kalten wie auch in warmen Umgebungen
• Die transparente Laminierung schützt das grafische Motiv vor äußeren Einflüssen
• Die Normkonformität des Piktogramms sorgt für ein sofortiges und internationales Verständnis der Quetschgefahr
• Der große Temperaturbereich erlaubt den Einsatz in kalten wie auch in warmen Umgebungen
• Die transparente Laminierung schützt das grafische Motiv vor äußeren Einflüssen
• Die Normkonformität des Piktogramms sorgt für ein sofortiges und internationales Verständnis der Quetschgefahr
Anwendungen
Der Aufkleber 829872 eignet sich zur Gefahrenkommunikation und Kennzeichnung von Anlagen im industriellen Bereich. Er wird direkt auf Maschinen und Bereichen mit mechanischem Risiko für die Hände angebracht, wie zum Beispiel an Hydraulikpressen, Förderanlagen oder automatischen Türen. Dank der Haftfähigkeit auf ABS und Polypropylen kann er auch auf Schutzabdeckungen oder Anlagen aus Verbundwerkstoffen eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | triangolo |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester (b-7541) mit permanentem acrylklebstoff |
| Länge | 200 mm |
| Breite | 173 mm |
| Bauform | dreieckig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage