818271 ISO Sicherheitskennzeichnung - Gehörschutz benutzen

Signalisierung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Brady:818271
Rubix:2846680
Hersteller:818271
EAN:0754473149185
818271 ISO Sicherheitskennzeichnung - Gehörschutz benutzen

Technische Zusammenfassung

Modellpictogram
Werkstoffpolypropylen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 818271 ISO Sicherheitskennzeichnung - Gehörschutz benutzen


Das ISO-Sicherheitszeichen „Gehörschutz tragen – Pflicht“ der Marke Brady® gewährleistet eine klare und gut sichtbare Kennzeichnung von Bereichen, in denen das Tragen eines Gehörschutzes zwingend erforderlich ist. Gefertigt aus besonders widerstandsfähigem, laminiertem Polyester ist das runde Schild mit einem Durchmesser von 100 mm speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen konzipiert. Die glänzende Oberfläche sorgt auch unter schwierigen Bedingungen für eine hervorragende Lesbarkeit und hohe Sichtbarkeit.

Eigenschaften:
Dieses Hinweisschild wurde entwickelt, um extremen Industriebedingungen standzuhalten. Das robuste, laminierte Trägermaterial bietet exzellenten Schutz gegen Feuchtigkeit, Chemikalien, UV-Strahlung sowie starke Temperaturschwankungen. Der permanente Acrylatkleber gewährleistet eine sichere Haftung auf zahlreichen Untergründen – selbst auf schwierigen, niederenergetischen Oberflächen wie Polypropylen oder pulverbeschichteten Flächen. Die blaue Hintergrundfarbe mit weißem Symbol entspricht den ISO-Vorgaben für Gebotszeichen. Dank der runden Form ist die Sicherheitsbotschaft sofort erkennbar.

Spezifikationen:
• Schildertyp: Gebotszeichen
• Form: Rund
• Material: Laminierter Polyester (Brady B-7541)
• Oberfläche: Glänzend
• Materialstärke: 0,099 mm
• Farbgebung: Weiß auf Blau
• Klebstoff: Permanenter Acrylatkleber
• Mindestverklebetemperatur: 10 °C
• Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +110 °C

Normen:
• Entspricht ISO 7010 (Symbol M003 – Gehörschutz vorgeschrieben)
• REACH-konform (Kandidatenliste Stand: 17. Januar 2023)

Markeninformationen:
Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Identifikations- und Sicherheitslösungen für industrielle Anwendungen und kritische Infrastrukturen. Seit der Gründung im Jahr 1914 überzeugt Brady durch Innovationskraft in den Bereichen Kennzeichnung, Lockout/Tagout und Risikomanagement. Das Unternehmen ist in über 70 Ländern vertreten und investiert jährlich über 40 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung. Mit mehr als 375 Patenten und Produkten, die höchsten Anforderungen gerecht werden, steht Brady für maximale Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Normkonformität in Industrie und Technik.

Stärken

• Hohe Sichtbarkeit dank glänzender Oberfläche und normgerechter Farbgebung
• Hervorragende Beständigkeit gegenüber Temperatur, Chemikalien und Feuchtigkeit
• Langlebiges Hochleistungsmaterial für dauerhafte Anwendungen
• Zuverlässige Klebkraft auf unterschiedlichsten Untergründen, auch bei niederenergetischen Materialien
• Ideal für anspruchsvolle Industrieumgebungen
• Normgerechte Sicherheitskennzeichnung gemäß ISO-Standards
• Kompaktes, einsatzbereites Format

Anwendungen

• Kennzeichnung von Bereichen mit Gehörschutzpflicht
• Lärmintensive Industrieumgebungen (z. B. Produktionshallen, Baustellen, Werkstätten)
• Technikräume, Produktionszonen, Lagerbereiche
• Anlagen mit erhöhtem Lärmrisiko

Technische Informationen


Attribute
Modellpictogram
Werkstoffpolypropylen
Durchmesser100 mm
3,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage