Sicherheitsschuhe Unisex Uvex 6501/2-45, EU Schuhgröße: 45 | Farbe: Orange

Sicherheitshalbschuh UVEX 2 65012 ESD

Siehe technische Informationen
Referenzen
Uvex:6501/2-45
Rubix:2706596
EAN:4031101652962
HALBSCHUH 6501/2 S1 P 45 PU/PU W11 PP704200045
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße45
Farbeorange

Produktdetails : 6501 S1P SRC W11 SCHWARZ-ORANGE GR. 45 Sicherheitshalbschuh uvex 2 mit xenova Kunststoffkappe


Maximale Performance im Arbeitsalltag
• Synthetisches Obermaterial (chromallergiker-geeignet), gelocht
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Metallfreie, durchtritthemmende Zwischensohle
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Reflektierende Elemente am Schaft
• Elastischer Senkel mit Schnellarretierung (Standardsenkel beiliegend)
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: orange/schwarz
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für mittlere Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 45

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße45
Farbeorange
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,28 exkl. MwSt.
/ Paar
119,33 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

EU Schuhgröße

45
Wählen Sie Varianten (18)