SL 9405 XP BOA ESD S1P W10 GR.40 Halbschuh SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitshalbschuh SL 9405 XP BOA blue 2.0 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:62200 1P 40
Rubix:2494377
Hersteller:62200-40
EAN:4043692287935

Produktdetails : SL 9405 XP BOA ESD S1P W10 GR.40 Halbschuh SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Für Arbeiten in warmer Umgebung
• Obermaterial mit Lüftungsschlitzen
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Boa® Fit Verschluss
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 9205 schwarz/grün, 9405 schwarz/blau
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
• Obermaterial mit Lüftungsschlitzen
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Boa® Fit Verschluss
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 9205 schwarz/grün, 9405 schwarz/blau
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
Größe 40
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 40 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s1p |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,66 € exkl. MwSt.
/ Paar
123,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
40