Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 62400 1P 37, EU Schuhgröße: 37 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Sicherheitshalbschuh SL 9205 XP BOA green 2.0 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:62400 1P 37
Rubix:2708153
Hersteller:62400-37
EAN:4043692288185

Produktdetails : SL 9205 XP BOA ESD S1P W10 GR.37 Halbschuh SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Für Arbeiten in warmer Umgebung
• Obermaterial mit Lüftungsschlitzen
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Boa® Fit Verschluss
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 9205 schwarz/grün, 9405 schwarz/blau
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
• Obermaterial mit Lüftungsschlitzen
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Boa® Fit Verschluss
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 9205 schwarz/grün, 9405 schwarz/blau
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
Größe 37
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 37 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,89 € exkl. MwSt.
/ Paar
123,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
37