SL 40 ESD S1 W10 GR.47 Halbschuh SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitshalbschuh SL 40 blue 2.0 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:29400 S1 47
Rubix:2708051
Hersteller:29400 47
EAN:4043692262147

Produktdetails : SL 40 ESD S1 W10 GR.47 Halbschuh SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Für Arbeiten in warmer Umgebung
• Obermaterial mit Lüftungsschlitzen
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 20 schwarz/grün, 40 schwarz/blau
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Überall dort, wo Durchtrittsicherheit und Feuchtigkeit kein Thema ist
• Obermaterial mit Lüftungsschlitzen
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 20 schwarz/grün, 40 schwarz/blau
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Überall dort, wo Durchtrittsicherheit und Feuchtigkeit kein Thema ist
Größe 47
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | nubuk |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,14 € exkl. MwSt.
/ Paar
101,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
47