Referenzen
Elesa+Ganter:GN 155-45-30-F
Rubix:350681
Hersteller:GN 155-45-30-F
EAN:4045525059375






Technische Zusammenfassung
| Typ | f |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN155-45-30-F Scharnier, Kunststoff
Scharniere, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Typ | f |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen