GN237-NI-120-60-A-GS Scharnier, Edelstahl
Scharniere, mit verlängerten Scharnierflügeln
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 237-NI-120-60-A-GS
Rubix:979726
Hersteller:GN 237-NI-120-60-A-GS
EAN:4045525854260



Produktdetails : GN237-NI-120-60-A-GS Scharnier, Edelstahl
Scharniere GN 237 mit verlängerten Scharnierflügeln zeichnen sich durch ihre kompakte und stabile Bauweise aus. Sie werden eingesetzt, wenn vergrößerte Abstände der Befestigungsbohrungen erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 369 g |
|---|---|
| Typ | a-gs |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 120 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
