GN122.1-45-50-EH Scharnier mit 4 Raststellungen, Kunststoff
Scharniere mit Raststellungen, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 122.1-45-50-EH
Rubix:350307
Hersteller:GN 122.1-45-50-EH
EAN:4045525512665






Technische Zusammenfassung
| Typ | eh |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN122.1-45-50-EH Scharnier mit 4 Raststellungen, Kunststoff
Scharniere GN 122.1 mit Raststellungen halten die Türe ohne zusätzliche Mechanik in den drei angegebenen Positionen. Die Abdeckungen verhindern nicht nur Schmutzablagerungen im Bereich der Schrauben, sondern geben den Scharnieren auch ein ansprechendes Aussehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Typ | eh |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen