MLC500T20-1500-EX2 Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC500T20-1500-EX2
Rubix:3885945
Hersteller:68040215

Produktdetails : MLC500T20-1500-EX2 Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 20 mm; Schutzfeldhöhe: 1.500 mm; Reichweite: 0 ... 9 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 30,7 mm x 1.566 mm x 40,3 mm; Ex-Gerätekategorie: 3D, 3G; Ex-Zone: 2, 22
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.266,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.696,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
