MLC520R20-225H Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC520R20-225H
Rubix:3886200
Hersteller:68012202

Produktdetails : MLC520R20-225H Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Kaskadierung: Host
Kaskadierung: Host; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 20 mm; Schutzfeldhöhe: 225 mm; Ansprechzeit: 5 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 29 mm x 291 mm x 53 mm; Funktionspaket: Standard
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.079,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.284,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
