LE23/2X-M8 Einweg-Lichtschranke Empfänger
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LE23/2X-M8
Rubix:3887690
Hersteller:50138497

Produktdetails : LE23/2X-M8 Einweg-Lichtschranke Empfänger
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
