MLC511R14-600.1 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC511R14-600.1
Rubix:3885218
Hersteller:68025106

Produktdetails : MLC511R14-600.1 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 600 mm; Ansprechzeit: 14 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Abmessung: 29 mm x 666 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Basic
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.747,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.078,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
