GS 61/6-S8.3 Gabel-Lichtschranke

Gabel-Lichtschranke

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:GS 61/6-S8.3
Rubix:3882912
Hersteller:50110761
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS 61/6-S8.3 Gabel-Lichtschranke


Physikalisches Prinzip: optisch
Physikalisches Prinzip: optisch; Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten; Etikettenbreite, min.: 2 mm; Etikettenlücke, min.: 2 mm; Medium: nicht transparent; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal in Etikettenlücke; Schaltfrequenz: 10.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Steckerabgang: horizontal (parallel zum Bandlauf); Maulweite: 3 mm; Maultiefe: 41 mm; Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 60 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
214,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
254,66 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage