GN323.5-200-K18-A-ZI Sicherheits-Handrad mit Nadellager, ohne Griff, Alu
Sicherheits-Handräder mit Nadellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 323.5-200-K18-A-ZI
Rubix:152541
Hersteller:GN 323.5-200-K18-A-ZI
EAN:4045525186583





Produktdetails : GN323.5-200-K18-A-ZI Sicherheits-Handrad mit Nadellager, ohne Griff, Alu
Sicherheits-Handräder - Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1127 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 200 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
