GN555-160-B16-D Speichenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff

Speichenhandräder, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 555-160-B16-D
Rubix:92160
Hersteller:GN 555-160-B16-D
EAN:4045525293014
GN555-160-B16-D Speichenhandrad (mit Griff, ohne Nut)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN555-160-B16-D Speichenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff


Bohrung und Planseite der Stahlbuchse werden bei Handrädern GN 555 erst nach dem Verpressen bearbeitet hierzu am Kranz eingespannt, wird ein guter Rund- und Planlauf des Radkranzes erzielt. Eine genaue Paßbohrung mit Planfläche senkrecht zur Bohrung ist gewährleistet. Speichenhandräder GN 555 sind auch ohne Nabenbohrung lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht418 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser160 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
42,06 exkl. MwSt.
/ Stück
50,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser