GN000.4-1-K12 Kupplungssatz für Sicherheits-Handräder m. Gleitlager, Stahl
Kupplungssätze für Sicherheits-Handräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 000.4-1-K12
Rubix:349489
Hersteller:GN 000.4-1-K12
EAN:4045525000179





Produktdetails : GN000.4-1-K12 Kupplungssatz für Sicherheits-Handräder m. Gleitlager, Stahl
Die PTFE-Beschichtung der Laufflächen bei den Kupplungssätzen GN 000.4 garantiert gute Gleiteigenschaften und besten Verschleißwiderstand. Es ist eine Ölbohrung vorhanden, die bei komplett montierten Sicherheits-Handrädern mit einem Drucköler in der Radnabe verbunden ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 81 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 17 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
